オプション専用ACアダプター
寸法(mm)本体/242×288×H113〜120、表示/13.5×H30
種類上皿はかり
電源(V)DC6(単一乾電池4本付属)
消費電力(W)通常0.03
ひょう量(kg)3
目量(g)0〜1.5kgまで:1、1.5〜3kgまで:2
計量皿寸法(mm)228×198
表示形式デジタル
適合地域北海道
自重(kg)約2.5(電池込み)
アズワン品番64-7527-51
対象地域道北地方(宗谷・上川・留萌)、道東地方(網走・根室・釧路)
風袋引方法あり
計量皿形状角
ひょう量単位kg