※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ドライバービット インサート 差込6.35xNo.1x25.4L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06900967
品番
38S125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
25.4
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5440
質量(g)
5
先端サイズ
No.1
先端寸法(mm)
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35mm