CSD-36VN Li-ion充電式ドライバー 3.6V PROMOTE(プロモート) 06901031 CSD-36VN Li-ion充電式ドライバー 3.6V PROMOTE(プロモート) 06901031

Li-ion充電式ドライバー 3.6V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06901031 品番CSD-36VN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Li-ion式充電ドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが4種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。

用途DIYや家具の組み立てに。 付属品USBケーブル(USB電源は付属されておりません)、ドライバービット4種類(PH1・PH2・-4・-6)※充電の際は市販別売USB電源ポートを使用ください。 電源(V)AC100 (50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 チャック能力(mm)6.35(六角軸) 回転方向正逆回転切替 商品構成セット品 モーター電圧(V)DC-3.6 充電時間(時間)約3〜5 バッテリー容量(mAh)1300 Li-ion
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする