PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の エアーガン・スプレーノズル
PROMOTE(プロモート)の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06901049
品番
DG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
用途
切粉などの吹き飛ばしに。
全長(mm)
193
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
2
配管接続方式
プラグ
エアー取付口
1/4(プラグ)
ノズル取付口
G1/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません