PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 研削(グラインダー)
PROMOTE(プロモート)の アングルグラインダー
エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06901067
品番
AT-7033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
用途
金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。
寸法(mm)
【エアインレット】6.35
色
シルバー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません