PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ドライバー/ビット
PROMOTE(プロモート)の ドライバー
PROMOTE(プロモート)の グリップドライバー
R&Gドライバー(-)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06901110
品番
7175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。
用途
ネジの開閉に。
仕様
Cr-v(全身焼き入れ)
先端
ブラックディブ塗装
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
6
刃先マグネット
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません