曜日別特売
3S3120 ドライバービット シングル 差込6.35xNo.3x120L NAC(長堀工業) 06901256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.3x120L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06901256品番3S3120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)120両頭機能片頭トラスコ品番853-5460質量(g)32.5先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする