※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x65L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
853-5566
853-5467
853-5566
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901423
品番
4W3065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-5566
質量(g)
14
先端サイズ
No.3
先端
(+)3
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13