165PCS マルチルーターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード06901487 品番PMR-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。

用途精密作業に。 付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5〜1.6mm、コレットチャック2.34〜2.4mm、コレットチャック3.0〜3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください) 消費電力(W)130 回転数(min-1[r.p.m])8000〜30000 無断変速 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 本体質量(g)約640(コード含む) 定格電流(A)1.3 ケース寸法(mm)約450×430×400 絶縁方式二重絶縁構造 本体寸法(mm)長さ230 本体寸法 直径(mm)58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする