3M4850 ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L NAC(長堀工業) 06901518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06901518品番3M4850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5447厚さ(mm)0.65質量(g)8.5先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする