PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチL型
9PCL型ロング六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
06901670
品番
LW-0900H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
9PCL型ロング六角棒レンチは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ロングタイプ・プラスチックホルダーで取り出し、収納が容易で紛失を防ぎます。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm9本組
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません