PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチL型
リング付六角棒レンチ 8PC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
06901697
品番
RW-0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
リング付六角棒レンチ 8PCは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。持ち運びに便利なリング付きです。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
仕様
カーボンスチール
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm8本組
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06901697
RW-0800
82695394
RW-0800
六角棒レンチ リング付 8本組
PROMOTE(プロモート)
1セット
¥
269
税込
¥
296
注文コードが変更になりました