PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ 7本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
06901715
品番
BPW-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボールポイント六角棒レンチ 7本組は、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ボールポイントタイプで角度を付けて作業が出来ます。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm7本組
形状
L型
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません