商品画像

パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード06901810 品番8111250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。
つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。
丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。

用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。 付属品プラスチックジョー トラスコ品番125-6284 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)10〜75 機能調整25段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする