※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 建設機械部品
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース長さ(mm)
1150
注文コード
06902169
品番
PA2808x1150L 両C SP
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40〜100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
ホース長さ(mm)
1150
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて