※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ビセッター用ドライバービット 差込5xNo.1x105L Φ5.3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902342
品番
1V1105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
105
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5422
質量(g)
16
先端サイズ
No.1
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14