1C3010 ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx100L NAC(長堀工業) 06902428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx100L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06902428品番1C3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)100両頭機能片頭先端形状六角トラスコ品番853-5402軸径(Φmm)5質量(g)16.5先端サイズ3本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする