※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902437
品番
1C3007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
70
先端形状
六角
先端サイズ
3
トラスコ品番
853-5401
軸径(Φmm)
5
質量(g)
10.5
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14