1C5007 ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺5mmx70L NAC(長堀工業) 06902473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺5mmx70L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06902473品番1C5007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
両頭機能片頭全長(mm)70先端形状六角先端サイズ5トラスコ品番853-5405軸径(Φmm)5質量(g)13本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする