4C2010 ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺2mmx100L NAC(長堀工業) 06902507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺2mmx100L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06902507品番4C2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2トラスコ品番853-5546質量(g)24先端サイズ2凸本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする