※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2812x1100L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902939 PA2812x1100L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902939 PA2812x1100L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902939 PA2812x1100L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902939

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(mm)1100 注文コード06902939 品番PA2812x1100L 両C SP
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホース長さ26種類から選べます 他の種類を見る
用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプフルカワ、C、1005 ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)19 流体温度(℃)-40〜100 ホース寸法(mm)呼び:12 適合流体鉱物性作動油 ホース長さ(mm)1100 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする