曜日別特売
103 ドライバビットヘキサゴン2.5 Pro-Auto 06903593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットヘキサゴン2.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06903593品番103
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2.5トラスコ品番853-5321本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする