※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
3
全長(mm)
20.5
注文コード
06904327
品番
101H-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・差込角・全長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
20.5
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
811-7819
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応