曜日別特売
108H.25-10 1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06904388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hヘックスビット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)10差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット全長(mm)25注文コード06904388品番108H.25-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
両頭機能片頭全長(mm)25先端形状六角対辺寸法(mm)10差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番811-7923差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする