曜日別特売
121H.70-5 1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06904512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)5差込角(mm)DIN3126 E6.3全長(mm)70注文コード06904512品番121H.70-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
両頭機能片頭全長(mm)70先端形状六角対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番811-8051差込角(mm)DIN3126 E6.3本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする