AJQ-02SN エアー用クイックジョイント アネスト岩田 06905026

エアー用クイックジョイント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合Φ6.5×Φ10ウレタンホース用
内容量1個注文コード06905026品番AJQ-02SN
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途空気配管用(ウレタンホース取付用)常用圧力(MPa)0.98適合Φ6.5×Φ10ウレタンホース用材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47トラスコ品番283-6343質量(g)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06905017
2025-12-04
用途: 塗装用エアガンに承知使用。、
Spunky-Lineサービス業

塗装用エアガンのカプラーからエアー漏れしていたので、こちらの商品に交換して使用しました。
エアー漏れはお陰様でなくなりました。

対象商品 : 06905017
2018-12-28
用途: 塗装、研磨
Joha

文句なく使えています。高圧用で使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06905017
2015-07-03
用途: 塗装作業

勉強不足かもしれませんが、他の方と同じ様に適合しませんでした。プロ以外の購入者にも解りやすい説明が
あるといいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 06905017
2011-03-25
用途: スプレーガンに接続
ネット ムセン

クイックジョイントは2種類ありますが、こちらは一般的に使用しているクイックジョイントではありません。間違えて購入してしまいました。商品説明でタイプの表示を分かりやすくして欲しいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
スプレーガン接続用のカプラで、元々、メーカーの商品情報が少ない商品となっています。
型番や適合で区分されておりますので、その記載内容に関しましては、確認・修正いたしました。

対象商品 : 06905017
2015-04-19
用途: ガンとエアーとの接合に使用

イワタのw200-2515のガンに使用できるものはどれか、問い合わせをしてこの商品のみすすめられ購入したが、ガンにははまりましたが、使用しているエアーには小さすぎてあわなかったです。
詳しくないので問い合わせたのにがっかりしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
お客様の商品お問合せの履歴が確認できませんでしたので、経緯については分かりかねますが、AJQ-02PFFはスーパーカプラシリーズになりますので、ホース側のソケットにハイカプラシリーズ等をご使用なされておりましたら、適合いたしません。

対象商品 : 06905017
2009-03-24
用途: 自動車塗装

さすが、塗装機器のイワタ。パッキンがゴムでは無く、天然皮の豪華仕様でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする