※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の カッター
アーム[作業工具]の 専用カッター
アーム[作業工具]の ボルトクリッパー
ボルトクリッパーBCタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
呼び寸法(mm)
750
トラスコ品番
776-6271
注文コード
06906436
品番
BC-750
参考基準価格(税別)
¥17,890
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
新JIS取得商品です。
呼び寸法(mm)
750
用途
軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
トラスコ品番
776-6271
質量(kg)
4.1
注意
※軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。
※可動部へは時々注油して下さい。
※切断能力以上の線材は切らないでください。