※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-900 ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具] 06906445 BC-900 ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具] 06906445

ボルトクリッパーBCタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 呼び寸法(mm)900 トラスコ品番776-6289 注文コード06906445 品番BC-900
参考基準価格(税別)¥24,770 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
新JIS取得商品です。

呼び寸法(mm)900 用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に トラスコ品番776-6289 質量(kg)6.3
注意
※軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。
※可動部へは時々注油して下さい。
※切断能力以上の線材は切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする