※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-450 ワイヤーロープカッターRC アーム 06906542 RC-450 ワイヤーロープカッターRC アーム 06906542 RC-450 ワイヤーロープカッターRC アーム 06906542

ワイヤーロープカッターRC

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06906542 品番 RC-450
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,890 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。

呼び寸法(mm)450 材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール 質量(kg)1.5 適合替刃RCJ-450 切断能力(Φmm) ワイヤー12 トラスコ品番776-6581 全長(mm)470
注意
※ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06906542
2025-05-02
用途:
ワイヤーロープの切断
建設業・工事業

コツ掴むまでは全然切れませんでしたが、理解すると簡単に切れるようになりました。

2025-04-09
用途:
SUSワイヤーロープφ9カット
株式会社六工社 様 (建設業・工事業)

現場で使用してみましたが、全く切れる気配がないです。
誰がやっても無理でした。結局グラインダーでカット
使い方??

対象商品:
60945587
2019-08-23
用途:
ワイヤー切断
製造業

以前使用していた安物のカッターはすぐ刃こぼれしてしまいましたが、こちらのカッターは切れ味が素晴らしく耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60945587
2021-03-23
用途:
簡易リフトのメンテナンス
建設業・工事業

φ4o 6×19 のワイヤロープ切断に使用しました。切断後、素線が2、3本挟まってスパっと切れていないことが多発。素線が細いものには不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする