※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ハンマー
Pro-Autoの 片手ハンマー(ボールピン)
ボールペンハンマー12オンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06906716
品番
Y801010
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
トラスコ品番
853-4476