曜日別特売
MS460 特殊ペンチ くちばし型 S2-tools 06906856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊ペンチ くちばし型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード06906856品番MS460
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。

用途
狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに
全長(mm)130トラスコ品番853-4964材質ステンレス質量(g)70タイプくちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする