曜日別特売
TH330 T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール) 06907172

TH330 T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール) 06907172
TH330 T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール) 06907172

T型ハンドル3分300

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06907172品番TH330
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06907172
2022-11-04
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

スペースのあるところでしか使えませんが、めちゃくちゃ効率上がります。買ってよかった。

対象商品 : 06907172
2022-12-13
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

多少小さくても一番安いものを……と選んだつもりでしたが、
十分に大きくてしっかりしたものでした。
これからずっと使えそうです。

対象商品 : 06907172
2020-06-03
用途: 奥深い箇所のボルトの取り外し取り付け
サービス業

頑丈でトルクがかけやすい。
大きいラチェットのソケットが流用可能。
旧車の固着してそうな部位に作業効率アップ!

対象商品 : 06907172
2018-07-06
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした商品で良かったです
これからメンテに活用します

1が参考にしています
2021-05-22
用途: 車・バイクのメンテナンスに。
運輸・通信業

あれば便利な工具。今まで欲しかったけど持って無かった工具。値段調整の為「ポチっ」と押してしまいました。次ははユニバーサルジョイントが欲しいです。

対象商品 : 06907172
2017-06-19
用途: 自動車のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

あれば便利ですね、ラジエットより楽で早く作業ができます。

対象商品 : 06907172
2017-03-15
用途: 自家用オートバイ(ホンダ・スーパーカブ)の整備

T型ハンドルは初めて使ったので、他と比べようがありませんが、今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする