※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2808x1750L 両F GM アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06907227 PA2808x1750L 両F GM アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06907227 PA2808x1750L 両F GM アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06907227 PA2808x1750L 両F GM アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06907227

アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(mm)1750 注文コード06907227 品番PA2808x1750L 両F GM
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はホース長さ26種類から選べます 他の種類を見る

油圧ホースにサクションホースを被せています。

用途建機のアタッチメント油圧ホース タイプオカダ、F、1004 ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート) 最高使用圧力(MPa)【ホース】28 ホース内径(Φmm)12.7 流体温度(℃)-40〜100 ホース寸法(mm)呼び:08 適合流体鉱物性作動油 ホース長さ(mm)1750 材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする