※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型スライドハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 注文コード06907303 品番4785
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は差込角など5種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)300 トラスコ品番811-9614 質量(g)410 差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

頻繁に使うサイズは個別のTレンチが使い勝手が良いのですが、このハンドルにエクステンションとソケットを組み合わせた方が汎用性が高く、使う場面は多いと思います。ラチェットハンドルよりむしろ出番は多いかもしれません。無名メーカー製とは比べようもなく、作りがしっかりしていて安心感があります。

2022-03-30
用途:
DIY自動車整備
株式会社アイディーアンドカンパニー 様 (サービス業)

T型ラチェットハンドルを探していましたが、なかなか良いのがないので、このハンドルにトネRAD30と組み合わせてT型ラチェットとして使っています。
なかなか良いです、

1人が参考にしています
対象商品:
06907294
2021-09-11
用途:
自動車整備に
製造業

楕円形状であり、正確に大きなトルクをかけ易いです。
センターロックの硬さも適切であり、ずらそうとしなければ動かず、握った親指で少し押せば動く絶妙な硬さでT型からL型への切り替えもストレスがありません。

対象商品:
06907294
2021-08-19
用途:
少し大きいけど問題ないです。
整備教室セビスク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し大き過ぎますが使い勝手は問題ありません。気に入ってます。

対象商品:
06907303
2019-05-20
用途:
ホイールナット等
建設業・工事業

エクステンションバーと組み合わせて早回しにつかえます。
ちゃんとセンターにポッチが付いていて固定できます。
丈夫そうなので鉄パイプ突っ込んで使えるかも?

対象商品:
06907294
2017-06-04
用途:
車やバイクの整備など
農・林・水産業

写真ではわからなかったが、一般的なものと違ってトーションバーなどをつける黒い部分が単なる金属の塊状ではなく、肉抜きされていて若干軽くなっている。
ハンドル部分も真ん中にポッチがありちゃんと止まるようになっていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする