1/4だとラチェットが要らなくなり、スライダー。そしてTハンドルへ
エクステンションで伸ばすより、ソリッドの方が良いに決まってる。シンプルで気に入っています。
ラッチェットよりトルクがかけやすく作業性も高いので購入してよかったです。
信頼のコーケン製なので使い心地もとてもいいですね。
強いトルクが掛かったボルトは片押しのラチャットで外れないこともあります。その時はT型ハンドルが有効ですが、安価なT型ハンドルの中でもコーケン製は持ち手箇所が長いので力を十分に伝えられます。
非常に満足いく商品です。
これまでKTCのTハンドルを使ってましたが、
もう一本欲しくてKTCを二本ではつまらないのでTONEかコーケンか迷いコーケンを購入。
軸が太いです。
ハンドル長さも長く、KTCの1/2のTハンドルみたいな感じです。
現物が見られなかったので寸法をきちんと確認するべきでした。
確認不足は自分の責任ですが、
この太さなら1/2の方が使い勝手がいいと思いますので★★☆☆☆とします。
電動工具に次ぎ早い作業が可能で手工具最速と思います。
バイクや自転車向きの工具と考えてます。
(自動車では作業半径の関係で使いにくい場合が多い)
M6までならこれで十分と考えてます。