※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型レンチ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状六角 寸法L1(mm)200 注文コード06907425 品番104A-1/4
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は対辺・先端形状・寸法L1など26種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 トラスコ品番811-7900 質量(g)150 寸法L1(mm)200 寸法D(mm)9.5 寸法l(mm)8 寸法L2(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06907644
2019-12-28
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

それまではTハンドルにボックスを付けて作業していたが、8ミリの使用頻度が多いのでコレを購入。一体型はやっぱりイイですね。ガタも無くカチッとした剛性感。早回しもスムーズ。一度使うとクセになります。

対象商品:
06907565
2019-05-04
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫です!
以前使っていた他メーカーの8mmのT型レンチがよく割れたので、試しにコーケンのT型レンチを使ったのがきっかけで今では8mm〜17mmまで全てコーケンのT型レンチを使っています。

対象商品:
06907644
2019-04-26
用途:
ミニバイク整備用
製造業

これまではTハンドルにソケットをつけて使っていましたが、
ソケットの付け替えが面倒なのとつなぎ目のガタが気になるのでTレンチを購入。

ミニバイクのジェネレーターカバーのボルトをはずすのに重宝してます。

対象商品:
06907538
2017-05-06
用途:
ろ過機に送るポンプの修理に使用します。

作りがしっかりしていて手にも馴染むしソケット部分もさすが
コーケンの作りです。

対象商品:
06907617
2017-11-29
用途:
グレーチングの取り外しのため

しっかりした商品です。一度買えば、ずっと使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
06907644
2014-12-09
用途:
バイク整備

工具としての完成度が高く値段も安い!お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする