TPR3.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06907993

TPR3.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06907993 TPR3.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06907993

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06907993 品番TPR3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,790
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
基準径(mm)3.0 全長(mm)88 最大径(Φmm)4.16 刃長(mm)63 シャンク径(Φmm)5 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 トラスコ品番170-9721 テーパー1/50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06907993 TPR3.0 06937594 TPR030 テーパピンリーマ 岡崎精工 テーパピンリーマ 岡崎精工 1本 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする