MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の リーマ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06908011
品番
TPR4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
基準径(mm)
4.0
全長(mm)
102
最大径(Φmm)
5.4
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
トラスコ品番
170-9747
テーパー
1/50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06908011
TPR4.0
06937603
TPR040
テーパピンリーマ
岡崎精工
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカー違いの相当品です