MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の リーマ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06908045
品番
TPR5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
基準径(mm)
5.5
全長(mm)
130
最大径(Φmm)
7.38
刃長(mm)
99
シャンク径(Φmm)
6.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6