MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の リーマ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06908097
品番
TPR10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,680
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
基準径(mm)
10.0
全長(mm)
205
最大径(Φmm)
13.16
刃長(mm)
163
シャンク径(Φmm)
11
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
8
トラスコ品番
170-9828
テーパー
1/50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06908097
TPR10.0
06937664
TPR100
テーパピンリーマ
岡崎精工
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカー違いの相当品です