TPR15.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908142

TPR15.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908142 TPR15.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908142

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06908142 品番TPR15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
基準径(mm)15.0 全長(mm)290 最大径(Φmm)19.52 刃長(mm)234 シャンク径(Φmm)17 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする