※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺19mmx150L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06908308
品番
419EX15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
15
トラスコ品番
853-2235
全長(mm)
150
質量(g)
260
対辺寸法(mm)
19
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
28