曜日別特売
312EMT10 マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L NAC(長堀工業) 06908773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x12mmx100L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06908773品番312EMT10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-2139全長(mm)100質量(g)135対辺寸法(mm)12寸法D1(mm)20寸法D2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする