曜日別特売
417EMT20 マグネットチューブ植込 エクステンション12.7x17mmx200L NAC(長堀工業) 06908895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットチューブ植込 エクステンション12.7x17mmx200L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06908895品番417EMT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-2221全長(mm)200質量(g)379対辺寸法(mm)17寸法D1(mm)28寸法D2(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする