※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx100L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06908965
品番
414EU10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
853-2208
全長(mm)
100
寸法D1(Φmm)
22.5
寸法D2(Φmm)
25