曜日別特売
417EU15 ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x17mmx150L NAC(長堀工業) 06909008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x17mmx150L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06909008品番417EU15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-2223全長(mm)150質量(g)240寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする