シャボネット石鹸液ユ・ム

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 商品タイプ詰替用 注文コード06909061 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7〜10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性弱アルカリ性 タイプ液体 商品タイプ詰替用 用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号 トラスコ品番381-2014 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07098804
2025-10-02
用途:
手洗い
その他業種

無香料なので普通に使って手に匂いがのこりません。希釈タイプ。

2024-09-25
用途:
監視室内流し台
建設業・工事業

昔ながらのボトル型容器,サラヤの泡状オートディスペンサ容器再補充どちらにも問題無く使えます。
希釈して使うので1本で半年以上使えています(日勤3名・夜勤1名)。
無香料タイプを選べば匂いが全く気にならないレベルなので香りの好き嫌いの問題も起きません。

対象商品:
07098795
2023-11-05
用途:
トイレの石鹸ディスペンサー
テーラー高橋 様 (製造業)

仕事場のトイレの石鹸ディスペンサーが、昔ながらの形状で、それに入れる水石鹸をさがしていました。
最近のハンドソープのようなしっとり感が残らず、キュッキュッとした洗い心地で、大変満足しています。購入してよかったです。ありがとうございました!

1人が参考にしています
2023-12-24
用途:
普段の手洗い
教育・研究機関

家の手洗い用に。以前は泡で出るタイプのものを安売りの時にまとめて買っていましたが割と高い。すぐなくなるので度々買う必要があり、職場でも使うコレにすれば良いのではと思い、してみました。希釈もすぐだし、保管場所もそんなに取らないし、ずいぶん持つし、家族が多い家にはおすすめです

対象商品:
07098795
2021-11-10
用途:
手洗い

匂いもクセが無く使いやすいので今後ともリピート予定。

1人が参考にしています
対象商品:
07098813
2021-08-23
用途:
手洗い洗剤
株式会社涌泉寺温泉 様 (サービス業)

薄めて手洗いの石鹸として使うため、とても割安でよかったです。場所もそこまで取らないので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07098795
2021-03-13
用途:
厨房 お客様用の手洗い トイレ用の3か所で使用
ネルヘン 様 (飲食業)

このご時世お客様自ら除菌していただけるのでありがたいです
しかもコスパ最高 信頼と安心の実績

1人が参考にしています
対象商品:
07098795
2021-03-03
用途:
手洗いに使用しています。

日常の軽い汚れから重い汚れまですぐにおちます。私は石鹸を使用すると手荒れが激しいですが。位置に火に何回手を洗っても手荒れしません。ここ数年はモノタロウさんから購入しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする