HP-M-14 HP-1型 パンチセット適用シャフト 亀倉精機 06910111

HP-1型 パンチセット適用シャフト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM10×M14
内容量1個注文コード06910111品番HP-M-14
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合HP-31B~HP-64Bトラスコ品番344-9220サイズM10×M14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02273126
2024-07-31
用途: 現場加工作業時
大倉電気株式会社建設業・工事業

通常使用している製品の為、特別な意見感想等何時もありません。

対象商品 : 06845167
2020-03-03
用途: 鉄板穴あけ
株式会社かわでん

純正品なのでとても相性が良いです。
また、購入します。

対象商品 : 02273126
2017-04-05
用途: 会社で使用
ガレージABO自動車・二輪車・自転車関連業

会社で使用しているノックアウトパンチのこの部品が破損してしまい、購入しました、でもM6サイズは折れやすいです。

対象商品 : 06845167
2015-10-02
用途: 手持ち油圧パンチャーの交換用

亀倉製の本体用じゃないのですが、このシャフトは業界標準だし耐久性もあるので安心

対象商品 : 02273126
2014-05-22
用途: 鉄、アルミパネルの穴あけ等

力の掛かり具合で、折れやすいので、予備として購入しました。製品としてはとても良いのですが、仕方のない事だと思います。価格がリーズナブルです。HP-1はもう20年以上使用しています。

対象商品 : 02273126
2015-09-20
用途: 通常の穴あけ

引張り強度が不足。HP-1の仕様範囲内で使用していますが、数回の使用頻度で破断が起こります。耐久性が保証されていないのではないかと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 02273126
2014-02-12
用途: 穴開け加工

細いのでよく折れます。予備が必要なので数本購入してます。

対象商品 : 02273126
2013-05-14
用途: 穴あけ

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする