室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06910346
品番
A80-1.25
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合本体
MR30AHタイプ
寸法a(mm)
31
寸法b(mm)
5.8
寸法c(mm)
6
用途
裸端子圧着用替刃
トラスコ品番
852-3230