室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアニッパー用替刃 樹脂切断用F型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06910425
品番
F9P
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MR30A・MP35A
寸法a(mm)
65
寸法b(mm)
38
刃先形状
標準刃
寸法c(mm)
15.0
寸法f(°)
15
用途
樹脂切断用替刃
トラスコ品番
104-0171
質量(g)
420